Startseite

INSET SPA - INSB05394 CIRN25 CURVA 90 TUBO RIGIDO GRI IP67 - B05394

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Ausführung - stecken

Packung

  • 160 ST

EAN

8010730501489

Artikelnummer

INSB05394

Herstellernummer

B05394

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Ausführung:

stecken

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Durchmesser:

25 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

nein

CIRN 25 Curva a 90° ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie