Startseite

INSET SPA - INSB05392 CIRN16 CURVA 90 TUBO RIGIDO GRI IP67 - B05392

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Ausführung - stecken

Packung

  • 200 ST

EAN

8010730501465

Artikelnummer

INSB05392

Herstellernummer

B05392

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Ausführung:

stecken

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Durchmesser:

16 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

nein

Curva a 90° in polipropilene per tubi rigidi del diametro di 16 mm, progettata per un'installazione rapida e sicura. Garantisce protezione IP67, resiste ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750°C (GWT EN 60695-2-11). Classificata UL94 HB e Halogen Free, offre massima affidabilità in impianti elettrici a vista, interni ed esterni. Realizzata in grigio RAL 7035.

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie