Startseite

INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSPZE000003 POZZETTO ELETTRICO CM. 40*40 - PZE000003

KopierenKopieren
INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSPZE000003 POZZETTO ELETTRICO CM. 40*40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamthöhe - 400 mm

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768712025

Artikelnummer

IDSPZE000003

Herstellernummer

PZE000003

Hersteller

IDS

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamthöhe:

400 mm

Länge:

400 mm

Breite:

400 mm

Chiusino stradale, marca INDUSTRIE POLIECO-MPB SRL, modello IDSPZE000003 - POZZETTO ELETTRICO CM. 40 40