INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAD000223 CAVIDOTTO DN/OD 50 NERO R50 - CAD000223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Packung
50 M
EAN
8033028460305
Artikelnummer
IDSCAD000223
Herstellernummer
CAD000223
Hersteller
IDS
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Außendurchmesser:
50 mm
Tubo corrugato esternamente e liscio internamente denominato CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO tipo Normale DN/OD 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 (Licenziatario del marchio IMQ). Mescola di polietilene neutro alta densità, masterbatch colorante additivatocon anti-UV per resistenza di 1 anno a 130 KLangley.


