IME - IMSTVVEG500G100 BTV50 TV 500:V3/100:V3V 25VA/CL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 288.67 V
Sekundärspannung - 57.73 V
Bemessungsleistung - 25 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - ja
Breite - 103 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826159138
Artikelnummer
IMSTVVEG500G100
Herstellernummer
TVVEG500G100
Hersteller
BTI
Primärspannung:
288.67 V
Sekundärspannung:
57.73 V
Bemessungsleistung:
25 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Breite:
103 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
165 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...50 °C
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP00


