IME - IMSTVVCG500G100 BTV10 TV 500:V3/100:V3V 5VA/CL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 288.67 V
Sekundärspannung - 57.73 V
Bemessungsleistung - 5 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - ja
Breite - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826158193
Artikelnummer
IMSTVVCG500G100
Herstellernummer
TVVCG500G100
Hersteller
BTI
Primärspannung:
288.67 V
Sekundärspannung:
57.73 V
Bemessungsleistung:
5 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Breite:
85 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
125 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...50 °C
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP00


