IME - IMSTVVAG440G100 BTV3 TV 440:V3/100:V3V 3VA/CL.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 254.03 V
Sekundärspannung - 57.73 V
Bemessungsleistung - 3 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - ja
Breite - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826157486
Artikelnummer
IMSTVVAG440G100
Herstellernummer
TVVAG440G100
Hersteller
BTI
Primärspannung:
254.03 V
Sekundärspannung:
57.73 V
Bemessungsleistung:
3 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Breite:
96 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
80 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...50 °C
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP00


