IME - IMSTI230D750S TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 230/230V 7,5 - TI230D750S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Funktion - für Wechselstromnetze
Fehlerspeicherung möglich - nein
Breite - 280 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826151873
Artikelnummer
IMSTI230D750S
Herstellernummer
TI230D750S
Hersteller
BTI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für Wechselstromnetze
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Breite:
280 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
200 mm


