IME - IMSRM2P133 Beep 230V/28A HS 230Vac

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 28...28 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 16 A
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 230 V
Max. Abfallverzögerung - 999000 ms
Packung
1 ST
EAN
8032826037467
Artikelnummer
IMSRM2P133
Herstellernummer
RM2P133
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom:
28...28 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
16 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Max. Abfallverzögerung:
999000 ms
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
250 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Einbautiefe:
65.6 mm
Schutzart (IP):
IP52


