Startseite

IME - IMSRIH4001 ISO D4Z RELE ISOL OSPED A230V TV/230V - RIH4001

KopierenKopieren
IME - IMSRIH4001 ISO D4Z RELE ISOL OSPED A230V TV/230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzableitkapazität - 0.5 µF

  • Ansprechwert Impedanz 1 - 20...600 kOhm

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826137846

Artikelnummer

IMSRIH4001

Herstellernummer

RIH4001

Hersteller

BTI

Netzableitkapazität:

0.5 µF

Ansprechwert Impedanz 1:

20...600 kOhm

Funktion:

für Wechselstromnetze

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzeige des Isolationswertes:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Höhe:

89.5 mm

Tiefe:

65.6 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

207...253 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

ISO D4Z - Sorvegliatore di isolamento per uso in ambiente medico linea 230V - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 230V - Uscita: 1 relè con contatto SPST-NO (allarme isolamento) + 1 relè con contatto SPST-NO (allarme temperatura o potenza media) - Aux: 230VAc