Startseite

IME - IMSRI2CC13 ISO D4 RELE ISOL CC A230V 20-200KOHM 20- - RI2CC13

KopierenKopieren
IME - IMSRI2CC13 ISO D4 RELE ISOL CC A230V 20-200KOHM 20-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ansprechwert Impedanz 1 - 20...200 kOhm

  • Funktion - für Gleichstromnetze

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 197...253 V

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Anzeige des Isolationswertes - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826137822

Artikelnummer

IMSRI2CC13

Herstellernummer

RI2CC13

Hersteller

BTI

Ansprechwert Impedanz 1:

20...200 kOhm

Funktion:

für Gleichstromnetze

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

197...253 V

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzeige des Isolationswertes:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Höhe:

89.5 mm

Tiefe:

69 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

197...253 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

ISO D4 - Sorvegliatore di isolamento per reti in DC - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 20...60 Vdc - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 230VAc - Soglie: 20...200 kohm