Startseite

IME - IMSRI2A123 ISO D4 RELEISOL CA A230V 5-200KOHM 24-40 - RI2A123

KopierenKopieren
IME - IMSRI2A123 ISO D4 RELEISOL CA A230V 5-200KOHM 24-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 197...253 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826137808

Artikelnummer

IMSRI2A123

Herstellernummer

RI2A123

Hersteller

BTI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion:

für Wechselstromnetze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

197...253 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

197...253 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

Ansprechwert Impedanz 1:

5...200 kOhm

Anzeige des Isolationswertes:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite:

70 mm

Höhe:

89.5 mm

Tiefe:

69 mm

ISO D4 - Sorvegliatore di isolamento per sistemi di distribuzione IT - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 24...400VAc - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 230VAc - Soglie: 5...200 kohm