IME - IMSRDBMRCD24 DIFFERENZIALE TIPO B 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für gemischte Netze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 0.03...3 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 0.015...3 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826514708
Artikelnummer
IMSRDBMRCD24
Herstellernummer
RDBMRCD24
Hersteller
BTI
Funktion:
für gemischte Netze
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.03...3 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
0.015...3 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...60 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Versorgungsspannung bei DC:
24...78 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
35.8 mm
Höhe:
92.4 mm
Tiefe:
64 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...60 V
Spannungsmessbereich:
16...72 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0...2000 Hz


