Startseite
Nicht mehr in Produktion

IME - IMSK1NEMOD4B100 KIT NEMO D4-b 5A + TABB 100A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 5 A

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennspannung (Un) N-L - 230...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826045523

Artikelnummer

IMSK1NEMOD4B100

Herstellernummer

K1NEMOD4B100

Hersteller

BTI

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

5 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

230...240 V

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

47...63 Hz

Schutzart (IP):

IP54

Contatore di energia, marca BTICINO SPA - I.M.E., modello IMSK1NEMOD4B100 - KIT 3TAIBB 100 5A 1NEMO D4-B 5A A230-240