Startseite

IME - IMSCE96T14A4 CONTO 96-PT WH/VARH RS485 1-5A 400-415V - CE96T14A4

KopierenKopieren
IME - IMSCE96T14A4 CONTO 96-PT WH/VARH RS485 1-5A 400-415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 207...253 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 360...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826132353

Artikelnummer

IMSCE96T14A4

Herstellernummer

CE96T14A4

Hersteller

BTI

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) N-L:

207...253 V

Nennspannung (Un) L-L:

360...440 V

Genauigkeitsklasse:

B

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Energieart:

Wirkleistung

Geeignet für:

Bezug

Tarifausführung:

Eintarif

Messungsart Lastgang:

nein

Rücklaufsperre:

ja

Geeicht:

ja

Zulassung:

innerstaatlich

Impulsausgang:

ohne

Anzeigeart:

digital

Montageart:

Aufbau

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Anzahl der Stellen:

8

Schutzart (IP):

IP52

Conto 96-Pt - Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione su TA - Rete: monofase o trifase 3/4 fili equilibrata o squilibrata - Formato: 96x96mm - Uscita: RS485, protocollo JBUS/MODBUS - Corrente: 1 e 5A - da TA (rapporto programmabile) - Tensione: 190...440V