IME - IMSCE96T14A2 CONTO 96-PT WH/VARH IMP 1-5A 400-415V - CE96T14A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) N-L - 207...253 V
Nennspannung (Un) L-L - 360...440 V
Packung
1 ST
EAN
8032826035241
Artikelnummer
IMSCE96T14A2
Herstellernummer
CE96T14A2
Hersteller
BTI
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
207...253 V
Nennspannung (Un) L-L:
360...440 V
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Eintarif
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
ja
Geeicht:
ja
Zulassung:
innerstaatlich
Impulsausgang:
optisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
0.001...1000 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
Aufbau
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Stellen:
8
Schutzart (IP):
IP52


