IME - IMSCE72T14A4 CONTO 72-PT WH/VARH RS485 1-5A 400-415V - CE72T14A4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) N-L - 207...253 V
Nennspannung (Un) L-L - 360...440 V
Packung
1 ST
EAN
8032826132339
Artikelnummer
IMSCE72T14A4
Herstellernummer
CE72T14A4
Hersteller
BTI
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
207...253 V
Nennspannung (Un) L-L:
360...440 V
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Eintarif
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
ja
Geeicht:
ja
Zulassung:
innerstaatlich
Impulsausgang:
ohne
Anzeigeart:
digital
Montageart:
Aufbau
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Anzahl der Stellen:
8
Schutzart (IP):
IP52


