Startseite

IME - IMSCE4DF30PMID Conto D4 63A DIR Imp. MID

KopierenKopieren
IME - IMSCE4DF30PMID Conto D4 63A DIR Imp. MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 340...460 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826514142

Artikelnummer

IMSCE4DF30PMID

Herstellernummer

CE4DF30PMID

Hersteller

BTI

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

63 A

Nennspannung (Un) L-L:

340...460 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Zweitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Nennspannung (Un) N-L:

197...265 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

optisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

extern

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

4

Impulsart:

S0

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

ja

Impulsrate:

0.001...10 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Stellen:

9

Conto D4-Pd MID - Contatore di energia attiva MID (cl.B) e reattiva (cl.2) inserzione diretta - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: impulsi (Wh) - Corrente: 0.5-10(63)A - diretta - Tensione: 3x230V e 3x400V - diretta - Aux:autoalimentato