IME - IMSCE1DMID12 ContoD1 MID 5 45A 230VImpuls

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 45 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
8032826048517
Artikelnummer
IMSCE1DMID12
Herstellernummer
CE1DMID12
Hersteller
BTI
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
45 A
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
161...297 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
Frontmontage
Impulsausgang:
optisch
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
1
Impulsart:
S0
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP20
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
7