IME - IMSCE11165A4 CONTO D1 WH MONO 5(45)A 230V RS485 - CE11165A4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 45 A
Nennspannung (Un) N-L - 196...230 V
Nennspannung (Un) L-L - 264...480 V
Packung
1 ST
EAN
8032826046421
Artikelnummer
IMSCE11165A4
Herstellernummer
CE11165A4
Hersteller
BTI
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
45 A
Nennspannung (Un) N-L:
196...230 V
Nennspannung (Un) L-L:
264...480 V
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Eintarif
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
ja
Geeicht:
ja
Zulassung:
innerstaatlich
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Montageart:
Frontmontage
Breite in Teilungseinheiten:
1
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP52


