Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-80400 SUPPORTO A TASSELLO LOK04 - 151-80400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 16 mm

  • Befestigungsart - Steckdübel

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20000 ST

EAN

5022660311208

Artikelnummer

HEE151-80400

Herstellernummer

151-80400

Hersteller

HEE

Breite:

16 mm

Befestigungsart:

Steckdübel

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

LOK04 per far correre in parallelo più fasci. Può essere utilizzato con fascette di larghezza massima 9 mm. L'elemento di giunzione LOK04 è la soluzione ideale dove ci sia la necessità di far correre in parallelo due o più fasci.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie