ILME - ILMTM 1664 SISX PR+F.SEZ+INT.16A6H4P ATEX - TM 1664 SISX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747103442
Artikelnummer
ILMTM 1664 SISX
Herstellernummer
TM 1664 SISX
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Prese con interruttore di blocco Grandezza 114 x 255 mm dima di fissaggio, per utilizzo con cassette singole o multiple, versioni Atex


