Startseite

ILME - ILMPN 1663 PI PR.INCASSO 220V 16A 3P NE - PN 1663 PI

KopierenKopieren
ILME - ILMPN 1663 PI PR.INCASSO 220V 16A 3P NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747079686

Artikelnummer

ILMPN 1663 PI

Herstellernummer

PN 1663 PI

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

82 mm

Bohrlochabstand horizontal:

52 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

Militärausführung:

nein

Presa da incasso inclinata per entertainment • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Serraggio conduttori con viti imperdibili • Corpo e pressacavo colore nero RAL 9005 • Coperchietto semplice a molla colore nero RAL 9005 • Dimensioni della flangia: 64x82 mm