ILME - ILMPK 6365 LL PR.BLOC.EL. 380V 63A 5P - PK 6365 LL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747082716
Artikelnummer
ILMPK 6365 LL
Herstellernummer
PK 6365 LL
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
prese per usi industriali IP44 o IP55 con dispositivo di blocco, da parete Prese con interruttore automatico e blocco elettrico


