ILME - ILMPK 1643 EB PR.+INT. 110V 16A 3P ISOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 3 
- Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb 
- Schalter - mechanische Verriegelung 
- Uhrzeit-Stellung - 4 h 
Packung
- 1 ST 
EAN
8015747079976
Artikelnummer
ILMPK 1643 EB
Herstellernummer
PK 1643 EB
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein



