ILME - ILMPK 12574 PB5 PR+FUS+INT 500V 125A 4P A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Packung
1 ST
EAN
8015747079488
Artikelnummer
ILMPK 12574 PB5
Herstellernummer
PK 12574 PB5
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein


