ILME - ILMPK 12564 LL PR.BLOC.EL.380V 125A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
EAN
8015747079327
Artikelnummer
ILMPK 12564 LL
Herstellernummer
PK 12564 LL
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein


