ILME - ILMPEW 12595 SV SP.MOBILE 220V 125A 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
1 ST
EAN
8015747071369
Artikelnummer
ILMPEW 12595 SV
Herstellernummer
PEW 12595 SV
Hersteller
ILM
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Spine mobili a bassa tensione oltre 50V fino a 690V, connessione con morsetto a vite 3P+N+T 125A. 120/208 ÷ 144/250 V, 50 e 60 Hz. IP67. Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente. Entrata con pressacavo, corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego. Collare serracavo incorporato al frutto.