ILME - ILMPEW 12595 PQ PRESA INCASSO DIRITTA - PEW 12595 PQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747071291
Artikelnummer
ILMPEW 12595 PQ
Herstellernummer
PEW 12595 PQ
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
130 mm
Bohrlochabstand vertikal:
104 mm
Flanschmaß horizontal:
130 mm
Bohrlochabstand horizontal:
104 mm


