ILME - ILMPE 3243 PI PR.INCASSO 110V 32A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb 
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Polzahl - 3 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - gelb 
Packung
- 1 ST 
EAN
8015747066655
Artikelnummer
ILMPE 3243 PI
Herstellernummer
PE 3243 PI
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
92 mm
Militärausführung:
nein