Startseite

ILME - ILMPE 3224 SV SP.MOB.32A 4P H2 *NEW* - PE 3224 SV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747066334

Artikelnummer

ILMPE 3224 SV

Herstellernummer

PE 3224 SV

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (> 300-500 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Spine mobili a bassa tensione oltre 50V fino a 690V, connessione con morsetto a vite 3P+T 32A. > 50 V, > 300 ÷ 500 Hz. IP44.