Startseite

ILME - ILMPE 32104 PI PR.INC.100-300HZ 32A - PE 32104 PI

KopierenKopieren
ILME - ILMPE 32104 PI PR.INC.100-300HZ 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747065849

Artikelnummer

ILMPE 32104 PI

Herstellernummer

PE 32104 PI

Hersteller

ILM

Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente - Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego - Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento - Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla - Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione - Serraggio conduttori con viti imperdibili - 63A, 125A: con contatto pilota - Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN - Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)