Startseite

ILME - ILMPE 16114 PP PR.PARETE 440V 60HZ 16A - PE 16114 PP

KopierenKopieren
ILME - ILMPE 16114 PP PR.PARETE 440V 60HZ 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747062800

Artikelnummer

ILMPE 16114 PP

Herstellernummer

PE 16114 PP

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente - Tipi PE...SM (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego, entrata dall’alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo) - Tipi PEW...SM (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, entrata dall’alto con pressacavo - Serraggio conduttori con viti imperdibili - 63A, 125A: con contatto pilota - Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (diserie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN - 125A: complete di morsettiera per ammaraggio cavi in arrivo, già collegata alla presa - Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)