Startseite

ILME - ILMPB 16122 SM SP.FISSA 42V 16A 2P - PB 16122 SM

KopierenKopieren
ILME - ILMPB 16122 SM SP.FISSA 42V 16A 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747061483

Artikelnummer

ILMPB 16122 SM

Herstellernummer

PB 16122 SM

Hersteller

ILM

Corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente - Corpo colore grigio RAL 7035 - Colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego e frequenza - Tipi da parete PB...SM, entrata dall’alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo) - Tipi mobili PB...SV, collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo - Serraggio conduttori con viti imperdibili - Contatti nichelati a richiesta - Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)