ILME - ILMPB 16102 SM SP.FISSA <50V CC 16A 2P - PB 16102 SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015747061223
Artikelnummer
ILMPB 16102 SM
Herstellernummer
PB 16102 SM
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


