ILME - ILMPB 16043 PV PR.MOBILE 100/200HZ 16A 3 - PB 16043 PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8015747061100
Artikelnummer
ILMPB 16043 PV
Herstellernummer
PB 16043 PV
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



