Startseite

ILME - ILMLT 8237 M TONDO ALL. 60W MARCHIATO - LT 8237 M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8015747049955

Artikelnummer

ILMLT 8237 M

Herstellernummer

LT 8237 M

Hersteller

ILM

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Höhe/Tiefe:

107 mm

Außendurchmesser:

210 mm

Globi in vetro chiaro rigato. Gabbie di protezione metalliche plastificate. Portalampade di sicurezza attacco E27 in porcellana. Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in ottone. Inclusi 3 tubetti silicone per protezione collegamenti. Grado di protezione IP65. Con Marchio italiano di Qualità