Startseite

ILME - ILMJNEM 24 N F.SP.16A 24P. N25/48-JEI - JNEM 24 N

KopierenKopieren
ILME - ILMJNEM 24 N F.SP.16A 24P. N25/48-JEI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 80 ST

EAN

8015747204484

Artikelnummer

ILMJNEM 24 N

Herstellernummer

JNEM 24 N

Hersteller

ILM

frutto spina, serie JNE, connessione con morsetto a vite, 24 poli + PE (25-48), 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "104.62", con piastrina