Startseite

ILME - ILMJNEF 24 N F.PR.16A 24P. N 25/48-JEI - JNEF 24 N

KopierenKopieren
ILME - ILMJNEF 24 N F.PR.16A 24P. N 25/48-JEI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 80 ST

EAN

8015747204422

Artikelnummer

ILMJNEF 24 N

Herstellernummer

JNEF 24 N

Hersteller

ILM

frutto presa, serie JNE, connessione con morsetto a vite, 24 poli + PE (25-48), 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "104.62", con piastrina