Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X405.000.0 ALIMENTATORE LED 480W HLG-480H-48 IP65 M - 3.X405.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X405.000.0 ALIMENTATORE LED 480W HLG-480H-48 IP65 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Höhe - 43.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550757824

Artikelnummer

IGZ3.X405.000.0

Herstellernummer

3.X405.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Höhe:

43.8 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

125 mm

Länge:

262 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatore elettronico IP67/IP65 a tensione costante 48Vdc 240W. Completo di cavi uscenti L=300mm. Vin=90÷305Vac, 47÷63Hz, Vout=48Vdc (40,8÷50,4Vdc), Iout=5÷10A, SELV. Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovratemperatura. Temperatura di utilizzo: -40°C / +90°C.