IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X403.000.0 ALIMENTATORE LED 120W HLG-120H-48 IP65 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 120...120 W
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 38.8 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550757800
Artikelnummer
IGZ3.X403.000.0
Herstellernummer
3.X403.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
120...120 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
38.8 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
68 mm
Länge:
220 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


