IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X342.000.0 CASSAFORMA POLS.D=200 PER WALKY EI25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 200 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550756339
Artikelnummer
IGZ3.X342.000.0
Herstellernummer
3.X342.000.0
Hersteller
IGZ
Anwendung:
für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
100 mm


