IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X332.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.L=93 PER WA - 3.X332.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - sonstige
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550783946
Artikelnummer
IGZ3.X332.015.0
Herstellernummer
3.X332.015.0
Hersteller
IGZ
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
sonstige
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
93 mm
Einbaubreite:
93 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
54.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff


