IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X330.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.D=55 PER WA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 55 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550783922
Artikelnummer
IGZ3.X330.015.0
Herstellernummer
3.X330.015.0
Hersteller
IGZ
Anwendung:
sonstige
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
55 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
65 mm


