Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X326.000.0 ALIM.LED XITANIUM 20W/M 0,15-0,5A 54V 35 - 3.X326.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X326.000.0 ALIM.LED XITANIUM 20W/M 0,15-0,5A 54V 35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550756179

Artikelnummer

IGZ3.X326.000.0

Herstellernummer

3.X326.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Alimentatore On-Off IP20 - 20W. 54V