IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X325.000.0 ALIMENTATORE ELETTRONICO DALI 15W IP20 4 - 3.X325.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmung DALI - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550756162
Artikelnummer
IGZ3.X325.000.0
Herstellernummer
3.X325.000.0
Hersteller
IGZ
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung DALI:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
15...15 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
128 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
28 mm