Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X301.000.0 ALIMENTATORE LED IP68 60W 850MA - 3.X301.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X301.000.0 ALIMENTATORE LED IP68 60W 850MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Ausgangsstrom - 850...850 mA

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550743353

Artikelnummer

IGZ3.X301.000.0

Herstellernummer

3.X301.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Ausgangsstrom:

850...850 mA

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

79 mm

Länge:

111 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Alimentatore elettronico 60W, 850mA, DALI, IP68. Vin= 110/240Vac, 50÷60 Hz Vout= 170/280Vdc lout= 850mA