IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X300.000.0 ALIMENTATORE LED IP68 38W 550MA - 3.X300.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 39...39 W
Ausgangsstrom - 550...550 mA
Dimmung DALI - ja
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
8025550743346
Artikelnummer
IGZ3.X300.000.0
Herstellernummer
3.X300.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
39...39 W
Ausgangsstrom:
550...550 mA
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Durchmesser:
46 mm


