Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X286.000.0 ALIMENTATORE ELETTRONICO DALI 15W IP20 3 - 3.X286.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X286.000.0 ALIMENTATORE ELETTRONICO DALI 15W IP20 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung DALI - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550678273

Artikelnummer

IGZ3.X286.000.0

Herstellernummer

3.X286.000.0

Hersteller

IGZ

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung DALI:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

15...15 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

128 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

28 mm

Alimentatore corrente costante DALI IP20 15 W, 220-240Vac, 50/60Hz, 350 mA, Ta 40°.