Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X216.000.0 ALIMENTATORE LED GRADO IP68 20W 500MA - 3.X216.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X216.000.0 ALIMENTATORE LED GRADO IP68 20W 500MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 72...72 V

  • Ausgangsleistung - 35...35 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Höhe - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550607631

Artikelnummer

IGZ3.X216.000.0

Herstellernummer

3.X216.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

72...72 V

Ausgangsleistung:

35...35 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP68

Höhe:

70 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

90 mm

Länge:

170 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Alimentatore elettronico 35W (0÷35W), 500mA, DALI, IP68, con box in materiale termoplastico ad alta resistenza e cavi uscenti. Vin=100÷264Vac, 50÷60Hz Vout=72Vdc (SELV), Iout=500mA . Dimensioni (mm): 170x90x70.